KERN AND SOHN FCB シリーズ ベンチ スケール
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 長方形計量面サイズ | 整定時間 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCB12K1 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 2g | 20g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥48,195 | |
B | FCB3K0.1 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 200mg | 2g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥56,957 | |
C | FCB6K0.5 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 1g | 10g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥52,576 | |
D | FCB8K0.1 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 200mg | 2g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥60,243 | |
E | FCB24K2 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 4g | 40g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥48,195 | |
F | FCB30K1 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 2g | 20g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥56,957 | |
G | FCB12K-4 | 253 mm | 320 X 330 X 125ミリメートル | 125 mm | 294 x 225 mm | 2秒。 | 100mg | 1g | ct、dwt、ffa、g、gn、kg、lb、oz、ozt | ¥72,292 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイルキャビネットとカムロック
- サーキットテスター
- リフトオフヒンジ
- ポータブルバンドソーアクセサリー
- 圧力計スナバ
- 収納箱とコンテナ
- ストラップとタイダウン
- コミュニケーションツール
- 直線運動
- テンショナーとタイトナー
- WESTWARD ラウンドファイル
- APPLETON ELECTRIC 150ワットのランプ
- BUSSMANN LKSシリーズヒューズリンク
- COOPER B-LINE B116-32シリーズXNUMX穴Uサポート
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズQmaxcDNA合成キット
- EATON FAZシリーズ 補助プロテクター、IECスタイル
- HUB CITY テイクアップベアリングフレーム
- VESTIL PDLシリーズ多目的オーバーヘッドドラムリフター/レンチ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDTS一減速減速機
- WEG MSWシリーズ ロータリーハンドル