KERN AND SOHN FCB 12K-4 ベンチスケール、最大 12Kg。 計量、最小表示0.1g
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
アイテム価格 | バランススケール |
バッテリバックアップ | 12の時間。 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
ケース幅 | 320 mm |
桁サイズ | 24 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 320 X 330 X 125ミリメートル |
住宅の高さ | 125 mm |
ハウジングの長さ | 330 mm |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | ±0.0003kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
プラットフォームの深さ | 20 mm |
プラットフォーム高さ | 220 mm |
プラットフォームの幅 | 253 mm |
電源 | 電源アダプタ |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 294 x 225 mm |
再現性 | 0.0001Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | ct、dwt、ffa、g、gn、kg、lb、oz、ozt |
秤量 | 12kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量プラットフォームの寸法 | 253 X 220 X 20ミリメートル |
計量面の深さ | 225 mm |
計量面幅 | 294 mm |
船の重量(kg) | 4.2 |
船高(cm) | 21 |
船の長さ(cm) | 38 |
船幅(cm) | 45 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 長方形計量面サイズ | 整定時間 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB12K1 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 2g | 20g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥48,195 | ||
FCB24K2 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 4g | 40g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥48,195 | ||
FCB30K1 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 2g | 20g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥56,957 | ||
FCB3K0.1 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 200mg | 2g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥56,957 | ||
FCB6K0.5 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 1g | 10g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥52,576 | ||
FCB8K0.1 | 252 mm | 270 X 323 X 110ミリメートル | 110 mm | 253 x 228 mm | 3秒。 | 200mg | 2g | dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol | ¥60,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。