定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN FCB 8K0.1 ベンチスケール、最大 8000g。計量、最小表示 0.1g | CE8JNL

KERN AND SOHN FCB 8K0.1 ベンチスケール、最大 8000g 計量、最小表示0.1g

在庫あり
アイテム:CE8JNL モデル: FCB 8K0.1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥60,243 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバランススケール
電池9Vブロック
バッテリバックアップ12の時間。
バッテリーの充電時間10の時間。
ケース幅270 mm
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
周波数50 Hz
ハウジングの寸法270 X 323 X 110ミリメートル
住宅の高さ110 mm
ハウジングの長さ323 mm
入力電圧AC220~240V
直線性+/- 0.3g
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。35度C
最小周りの派遣社員。5度C
プラットフォームの深さ12.5 mm
プラットフォームの幅252 mm
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-fcb-8k0-1.pdf
読みやすさ0.1g
長方形計量面サイズ253 x 228 mm
再現性0.1g
整定時間3秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)200mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)2g
Unitsdwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol
秤量8kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量プラットフォームの寸法252 X 228 X 12.5ミリメートル
計量面の深さ228 mm
計量面幅253 mm

発送情報:

船の重量(kg) 3.37
船高(cm)19
船の長さ(cm)40
船幅(cm)33.5
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルプラットフォームの幅ハウジングの寸法住宅の高さ長方形計量面サイズ整定時間個数計算用の最小部品重量 (実験室)個数計算用の最小部品重量 (通常)Units価格
KERN AND SOHN FCB 12K1 ベンチスケール、最大 12000g。計量、最小表示 1g | CE8JNF FCB12K1252 mm270 X 323 X 110ミリメートル110 mm253 x 228 mm3秒。2g20gdwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol¥48,195
KERN AND SOHN FCB 24K2 ベンチ スケール、最大 24000g。計量、可読性 2g | CE8JNG FCB24K2252 mm270 X 323 X 110ミリメートル110 mm253 x 228 mm3秒。4g40gdwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol¥48,195
KERN AND SOHN FCB 30K1 ベンチスケール、最大 30000g。計量、最小表示 1g | CE8JNH FCB30K1252 mm270 X 323 X 110ミリメートル110 mm253 x 228 mm3秒。2g20gdwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol¥56,957
KERN AND SOHN FCB 3K0.1 ベンチスケール、最大 3000g。計量、最小表示 0.1g | CE8JNJ FCB3K0.1252 mm270 X 323 X 110ミリメートル110 mm253 x 228 mm3秒。200mg2gdwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol¥56,957
KERN AND SOHN FCB 6K0.5 ベンチスケール、最大 6000g。計量、最小表示 0.5g | CE8JNK FCB6K0.5252 mm270 X 323 X 110ミリメートル110 mm253 x 228 mm3秒。1g10gdwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl (HK)、tl (Tw)、tol¥52,576
KERN AND SOHN FCB 12K-4 ベンチスケール、最大 12Kg。 計量、0.1g 最小表示 | CJ7ADU FCB12K-4253 mm320 X 330 X 125ミリメートル125 mm294 x 225 mm2秒。100mg1gct、dwt、ffa、g、gn、kg、lb、oz、ozt¥72,292

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN FCB 8K0.1 ベンチスケール、最大 8000g 計量、最小表示0.1g
¥60,243 /単価