KERN AND SOHN EW-N シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 計量面の深さ | 計量面幅 | ハウジングの長さ | 直線性 | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EW12000-1NM | 1g | 192 X 265 X 87ミリメートル | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 265 mm | +/- 0.2g | 180 x 160 mm | ¥192,780 | |
B | EW220-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75ミリメートル | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.002g | - | ¥184,017 | |
C | EW420-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75ミリメートル | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003g | - | ¥212,496 | |
D | EW620-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75ミリメートル | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003g | - | ¥236,593 | |
E | EW6200-2NM | 100mg | 192 X 270 X 87ミリメートル | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 270 mm | +/- 0.03g | 180 x 160 mm | ¥245,356 | |
F | EW820-2NM | 100mg | 182 X 235 X 65ミリメートル | 65 mm | 140 mm | 170 mm | 235 mm | +/- 0.01g | 170 x 140 mm | ¥166,491 | |
G | EW2200-2NM | 100mg | 192 X 275 X 87ミリメートル | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 275 mm | +/- 0.01g | 180 x 160 mm | ¥203,733 | |
H | EW4200-2NM | 100mg | 192 X 265 X 87ミリメートル | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 265 mm | +/- 0.02g | 180 x 160 mm | ¥225,640 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルステークステーブル
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- アンダーザフックパレットリフター
- ユーティリティカートアクセサリー
- 真空水分離器
- ろ過
- ホースクランプ
- 遠心ポンプ
- 高圧洗浄機および付属品
- ポータブルクーラーおよび飲料
- GRAINGER しだれコード
- AKRO-MILS Akrobinsシリーズの収納ビンのふた
- ADVANCE TABCO ダンネージラック
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 9-7/8 インチ
- PLAST-O-MATIC EASYMTシリーズソレノイドバルブ
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- ACME ELECTRIC TB シリーズ産業用制御トランス、220、230、240 x 440、460、480V プライマリ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- ENERPAC テンショナーアダプターセット