入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | II |
ケース幅 | 192 mm |
桁サイズ | 17 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 192 X 275 X 87ミリメートル |
住宅の高さ | 87 mm |
ハウジングの長さ | 275 mm |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | +/- 0.01g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 30度C |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-ew-2200-2nm.pdf |
読みやすさ | 0.01g |
長方形計量面サイズ | 180 x 160 mm |
再現性 | 0.01g |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 10mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 100mg |
Units | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol |
秤量 | 2200g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 160 mm |
計量面幅 | 180 mm |
船の重量(kg) | 4.04 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 41 |
船幅(cm) | 32.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 計量面の深さ | 計量面幅 | ハウジングの長さ | 直線性 | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW12000-1NM | 1g | 192 X 265 X 87ミリメートル | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 265 mm | +/- 0.2g | 180 x 160 mm | ¥192,780 | ||
EW220-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75ミリメートル | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.002g | - | ¥184,017 | ||
EW4200-2NM | 100mg | 192 X 265 X 87ミリメートル | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 265 mm | +/- 0.02g | 180 x 160 mm | ¥225,640 | ||
EW420-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75ミリメートル | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003g | - | ¥212,496 | ||
EW6200-2NM | 100mg | 192 X 270 X 87ミリメートル | 87 mm | 160 mm | 180 mm | 270 mm | +/- 0.03g | 180 x 160 mm | ¥245,356 | ||
EW620-3NM | 10mg | 182 X 235 X 75ミリメートル | 75 mm | - | - | 235 mm | +/- 0.003g | - | ¥236,593 | ||
EW820-2NM | 100mg | 182 X 235 X 65ミリメートル | 65 mm | 140 mm | 170 mm | 235 mm | +/- 0.01g | 170 x 140 mm | ¥166,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。