HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE 非常用照明ユニット
形式 | モデル | ハウジングの色 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PGZ | ブロンズ | 0〜50度C | ¥54,172 | |
A | PGZ-HTR | ブロンズ | -30〜50度C | ¥67,256 | |
B | PGP-HTR | プラチナシルバー | -30〜50度C | ¥66,665 | |
C | PGW-HTR | ホワイト | -30〜50度C | ¥67,048 | |
C | PGW | ホワイト | 0〜50度C | ¥62,572 |
非常用照明ユニット
Hubbell Lighting - Dual-Lite PG シリーズの濡れた場所のリストに記載された建築用緊急照明器具は、商業および産業用建物の入口、出口、周囲における屋内および屋外の両方の照明用途に最適です。 ニッケルカドミウム電池を備えたダイカストアルミニウム構造により、頑丈でメンテナンスフリーの動作が可能です。 これらのライトは、広域照明用の 30 つの独立した LED ランプと、グリッド電流供給の代わりにバッテリ電源で動作して非常ランプを作動させる自動ソリッドステート転送スイッチを備えています。 これらのライトには、LED ステータス、バッテリー容量を監視し、電気回路の障害を検出するスペクトロン自己診断機能が統合されています。 一部のモデルには、-XNUMX ℃ の低温でも機能するバッテリー ヒーターが付属しています。これらのライトは、ホワイト、ダークブロンズ、プラチナ シルバー カラーからお選びいただけます。 Raptor supplies.
我々はまた、提供しています 壁に取り付けられた非常灯 緊急照明への非リモートの直接接続用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な環境封じ込めユニット
- アンギュラベアリング
- 電力エネルギー計
- 明確な目的の電磁接触器
- ESDおよびクリーンルームスツール
- ほうきブラシとちりとり
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 在庫ピッキングと収納カート
- 空気の動き
- コンジットの取り付け
- SMC VALVES PVC 3 ウェイ ボール バルブ、プッシュ接続
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 商用グレードの絶縁アース付きレセプタクル、2 極
- K S PRECISION METALS 長方形真鍮管
- BALDWIN FILTERS ブナNOリング
- EDWARDS SIGNALING 一次変圧器
- DURHAM MANUFACTURING ベースアセンブリ、灰色
- WATTS 919シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- SIGNODE ローラー
- ALL MATERIAL HANDLING 溶接マスターリンクアセンブリ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MSFS単減速改造ウォーム減速機