入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常灯 |
バッテリタイプ | ニッケルカドミウム |
緊急照明時間 | 90分。 |
高さ | 7" |
ハウジングの色 | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力電圧 | 120〜277 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 10 |
長さ | 11 " |
取り付け | 壁 |
ランプヘッドの数 | 4 |
ランプの数 | 4 |
動作温度 範囲 | 0〜50度C |
出力電圧 | 12 VDC |
保証 | 3年 |
幅(Width) | 3.187 " |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。