HI-TECH DURAVENT 灰色エチル酢酸ビニル工業用ダクトホース
形式 | モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0322-0125-0001 | 3.5 " | 1.25 " | 50ft。 | CFM 90 | 22のプサイ | 20 "Hg | ¥30,991 | |
B | 0323-0200-0002 | 4.3 " | 2" | 25ft。 | CFM 165 | 14のプサイ | 18 "Hg | ¥25,011 | |
B | 0323-0250-0002 | 4.6 " | 2.5 " | 25ft。 | CFM 215 | 12のプサイ | 16 "Hg | ¥31,989 | |
B | 0326-0300-0002 | 5.1 " | 3" | 25ft。 | CFM 290 | 8のプサイ | 11 "Hg | ¥35,989 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプ検査装置
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- コンプレッサーオイル
- 消火栓およびホースラックゲートバルブ
- モバイルワークテーブルアクセサリー
- 配電設備
- 圧着工具
- 水の安全性
- ホイストとトロリー
- インデックス可能なインサート
- STARRETT マイクロメーター
- EXTECH 熱電対データロガー
- DAYTON 483シリーズDCギアモーター
- PASS AND SEYMOUR Slater シリーズ低電圧ブラケット
- DAYTON 出力軸シール
- VESTIL EPT-SCLシリーズ スケール付電動パレットトラック
- BALDOR / DODGE GTM、ワイドスロット テイクアップ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 15
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDVS一減速減速機
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-R スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機