HI-TECH DURAVENT 0323-0250-0002-60 ダクトホース内径2 1/2
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 4.6 " |
色 | グレー |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 酢酸ビニル |
マックス。 フロー | CFM 215 |
マックス。 圧力 | 12のプサイ |
動作温度 範囲 | -65度から140度F |
真空定格 | 16 "Hg |
船の重量(kg) | 6.76 |
船高(cm) | 50.04 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0322-0125-0001 | 3.5 " | 1.25 " | 50ft。 | CFM 90 | 22のプサイ | 20 "Hg | ¥30,991 | |
0323-0200-0002 | 4.3 " | 2" | 25ft。 | CFM 165 | 14のプサイ | 18 "Hg | ¥25,011 | |
0326-0300-0002 | 5.1 " | 3" | 25ft。 | CFM 290 | 8のプサイ | 11 "Hg | ¥35,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。