GRAINGER サービスカート
形式 | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSC-2448-2-95 | 2 | 600ポンド | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.5 " | 48 " | リップ | ¥110,125 | |
A | RSC-3060-2-95 | 2 | 600ポンド | 5" | 37.75 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | リップ | ¥119,437 | |
A | RSC-2436-2-95 | 2 | 600ポンド | 5" | 37.75 " | 42 " | 24.5 " | 36 " | リップ | ¥108,659 | |
B | RSC-1836-3-95 | 3 | 400ポンド | 5" | 37.75 " | 42 " | 18.25 " | 36 " | リップ | ¥92,093 | |
C | RSC-3048-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000ポンド | 6" | 39 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥175,012 | |
B | RSC-2448-3-95 | 3 | 400ポンド | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.25 " | 48 " | リップ | ¥117,404 | |
D | RSC-2436-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000ポンド | 6" | 39 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥123,481 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 雨水管理
- プーラーとベアリングスプリッター
- パレットプラー
- デスクムーバー
- クランプの修理
- リベット
- 工具保持
- 集計テスト
- 直線運動
- フライス工具
- T&S ガラスフィラー
- CH HANSON クイックコネクト付きダクト
- COOPER B-LINE B420-578シリーズXNUMX穴コーナー角度
- MARATHON MOTORS 屋根裏ファンモーター、スプリットフェーズ、オープンエアオーバー、弾力性のあるベース
- GAST 圧力スイッチ
- FRIGIDAIRE ウォールエアコン
- LEONARD VALVE 緊急混合弁
- GATES バンド付き V ベルト、3V セクション
- WEG Teao 三相エアレーションファンファームデューティモーター
- WEG 塗料