GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 サービス カート 2400 ポンド スチール 54 インチ
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
アイテム価格 | サービスカート |
棚あたりの容量 | 1000ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 12.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1-1 / 2 "ボトム |
負荷容量 | 2400ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 30.25 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | リップ/フラッシュの組み合わせ |
棚板タイプ | 上段が下に、下段が上に |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 111.6 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-95 | 2 | 600ポンド | 5" | 37.75 " | 42 " | 24.5 " | 36 " | リップ | ¥108,659 | ||
RSC-2448-2-95 | 2 | 600ポンド | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.5 " | 48 " | リップ | ¥110,126 | ||
RSC-3060-2-95 | 2 | 600ポンド | 5" | 37.75 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | リップ | ¥119,437 | ||
RSC-1836-3-95 | 3 | 400ポンド | 5" | 37.75 " | 42 " | 18.25 " | 36 " | リップ | ¥92,093 | ||
RSC-2448-3-95 | 3 | 400ポンド | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.25 " | 48 " | リップ | ¥117,404 | ||
RSC-2436-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000ポンド | 6" | 39 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥123,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。