GRAINGER RSC-3060-2-95 サービス カート 1200 ポンド スチール 66 インチ
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
アイテム価格 | サービスカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 26.75 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1-1 / 2 "上部と下部 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 37.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 66 " |
全幅 | 30.25 " |
棚の長さ | 60 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | 唇を上げる |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 136.8 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-95 | 2 | 600ポンド | 5" | 37.75 " | 42 " | 24.5 " | 36 " | リップ | ¥108,659 | ||
RSC-2448-2-95 | 2 | 600ポンド | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.5 " | 48 " | リップ | ¥110,126 | ||
RSC-1836-3-95 | 3 | 400ポンド | 5" | 37.75 " | 42 " | 18.25 " | 36 " | リップ | ¥92,093 | ||
RSC-2448-3-95 | 3 | 400ポンド | 5" | 37.75 " | 54 " | 24.25 " | 48 " | リップ | ¥117,404 | ||
RSC-2436-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000ポンド | 6" | 39 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥123,481 | ||
RSC-3048-3-3K-TLD-95 | 3 | 1000ポンド | 6" | 39 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥175,012 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。