WRIGHT TOOL 829 ソケットセット、ドライブ 1 インチ、29 個パック
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 1" |
終了 | クロム |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 29 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-13/16, 2-15/16, 3, 3-1/8" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 58.5 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | 個数 | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
821 | 21 | 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-5/8, 2-3/4, 2-15/16, 3-1/8" | ¥661,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。