GENTEQブラシレスECMモーター
形式 | モデル | 取り付け位置 | 周りの派遣社員。 範囲 | 本体径 | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5SME39HXL110 | オールアングル | -40〜40度C | 5.625 " | 1070 | 1 | 11.25 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | ¥99,107 | |
A | 5SME39SXL111 | オールアングル | -40〜40度C | 5.625 " | 1070 | 1 | 12.75 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | ¥131,941 | |
B | 6703 | 水平な | -40〜55度C | 5-2 / 3」 | 1050 | 5 | 9.187 " | CCW | 3 15 / 16 " | ¥91,916 | |
B | 6705 | 水平な | -40〜55度C | 5-2 / 3」 | 1050 | 5 | 9 11 / 16 " | CCW | 3 15 / 16 " | ¥103,933 | |
B | 6707 | 水平な | -40〜45度C | 5-2 / 3」 | 1050 | 5 | 10.437 " | CCW | 3 15 / 16 " | ¥120,595 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットラックとドアトラックガード
- バッテリークランプ
- クリーンルーム製品
- 除染シャワー洗剤インジェクター
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- ウインチ
- ホイストとトロリー
- インデックス可能なツール
- 水処理
- 溶接オーブンおよび付属品
- ENERGY CHAIN ボンジョイント
- AMERICAN TORCH TIP ノズルベース
- TAPMATIC スクエアドライブコレット
- BUSSMANN CP14002シリーズ端子台
- PASS AND SEYMOUR 防水ストレートブレードコネクタ
- APOLLO VALVES 101Tゲートバルブ
- MARTIN SPROCKET C 従来8溝ストックQDシーブ
- DAYTON ツール
- VESTIL LAD シリーズ ローリング倉庫用はしご、12 ~ 16 段、穴あき
- WEG BLRBシリーズ 接点ブロック