GENTEQ 5SME39SXL111 ブラシレス ダイレクト ドライブ ブロワー Ecm 1 馬力
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
アイテム価格 | ECMダイレクトドライブブロワーモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | -40〜40度C |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | アルミニウム |
周波数 | 60 / 50ヘルツ |
全負荷アンペア | 11.0/6.7 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | バンド |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | ECM |
取り付け | バンド |
取り付け位置 | オールアングル |
銘板の回転数 | 1070 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.75 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 4 15 / 16 " |
シャフトタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
熱保護 | エレクトロニック |
UPC | 680243523896 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501316000 |
原産国 | MX |
モデル | 取り付け位置 | 周りの派遣社員。 範囲 | 本体径 | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6703 | 水平な | -40〜55度C | 5-2 / 3」 | 1050 | 5 | 9.187 " | CCW | 3 15 / 16 " | ¥91,916 | |
6705 | 水平な | -40〜55度C | 5-2 / 3」 | 1050 | 5 | 9 11 / 16 " | CCW | 3 15 / 16 " | ¥103,933 | |
6707 | 水平な | -40〜45度C | 5-2 / 3」 | 1050 | 5 | 10.437 " | CCW | 3 15 / 16 " | ¥120,595 | |
5SME39HXL110 | オールアングル | -40〜40度C | 5.625 " | 1070 | 1 | 11.25 " | CW / CCW | 4 15 / 16 " | ¥99,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。