FRIEDRICHハザードガードシリーズ非アテックスハザードロケーションエアコン
フリードリッヒの危険場所のエアコンは、制御室、実験室、保管場所の冷却に使用されます。
形式 | モデル | 冷却能力 | 電圧 | アンプ | Amps @ volts | EER | 除湿 | 冷媒タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH15M30A | 15700/15700 BTUH、4.6 / 4.10kW | 230/208 | 7.9/7.8 | 250V-15 | 9.7 | 4ポイント/時間 | R-410A | ¥1,222,454 | |
A | SH20M50B | 21000/19100 BTU/時 | 220 / 240V | 11.6 / 10.3A | 250V @ 15A | 8.8 | 7ポイント/時間 | R-410A | ¥1,468,181 | |
A | SH20M30B | 21000/21000BTUH、6.15kW | 230 / 208V | 10.5 / 9.4A | 250V-15A(230V)/250V-20A(208V) | 9.7/9.6 | 5.5ポイント/時間 | R-410A | ¥1,418,727 | |
A | SH24N30A | 24000/24000 BTUH、6.8kW | 230/208 | 11.8 | 250V-20 | 9.7/8.5 | 8/7.5ポイント/時間 | R-410A | ¥1,581,000 |
ハザードガードシリーズ非アテックスハザードロケーションエアコン
フリードリッヒの危険場所用エアコンは、海洋石油掘削施設、石油化学工場、軍需工場など、可燃性および揮発性の液体/ガスが存在する空間の冷却に適しています。 これらのエアコンは、騒音レベルを低減するための鋼製内壁ブロックと、高い屋外温度に耐えるための密封された往復コンプレッサーを備えた防振設計を特徴としています。 50 および 60Hz のオプションが用意されているこれらのエアコンは、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- これらのエアコンは、騒音レベルを低減するための鋼製内壁ブロックを備えた防振設計を特徴としています。
- 彼らは、高い屋外温度に耐えるために密閉されたレシプロコンプレッサーを持っています。
- それらは、露出面の腐食に耐えるために、粉体塗装された22ゲージのG60スチールキャビネットを備えています。
- これらのACには、潜在的に危険な環境を冷却する際の火花を防ぐために、ソリッドステートリレーと密閉型モーターが装備されています。
- これらのクラス1、ディビジョン2ユニットは、可燃性の液体、ガス、および蒸気が密閉された容器またはシステム内で処理される場合に使用できます。
- それらは50および60Hzのオプションで利用できます。
規格と承認
- UL
- ISA 12.12.01
- NFPA 70
- ANSI
よくある質問
冷蔵庫の密閉型コンプレッサーの利点は何ですか?
サイズがコンパクトであるため、必要なスペースが少なくて済みます。 コンプレッサーとモーターが潤滑油で密閉された空間で作動するため、振動が少なく、効率的な潤滑が可能です。
フリードリヒ危険場所エアコンの冷却能力はどれくらいですか?
これらのACの最大冷却能力は24000BTUhです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機ベルト
- フォークマウントブラシスイーパー
- スペシャリティサンダース
- 油圧バイブレーター
- パイプピック
- 家具
- 泡
- 排水管洗浄装置
- レースウェイとアクセサリー
- テンショナーとタイトナー
- ELKAY コンプレッサー電気部品
- PASS AND SEYMOUR ステリガードシリーズ 抗菌ストレート刃プラグ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作継手 Wyes、ソケット x ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES ダブル コンテインメント アクセス ティー PVC スケジュール 40 x PVC スケジュール 40
- MILLER - WELDCRAFT 空冷式トーチボディ
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 赤外線温度計
- WESTWARD ドライブブッシュ
- BALDOR / DODGE バックストップアセンブリ
- TRI-ARC U-Design 穴あきサポートなしカンチレバーはしご、30 インチ カンチレバー
- GROVE GEAR GRシリーズ 832サイズ アイアンマンウォーム減速機