FRIEDRICH SH20M50B 危険場所用ルームエアコン、21000/19100 BTUH、240/220V
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
アイテム価格 | 危険な場所のエアコン |
空気の流れの方向 | 8ウェイ |
アンプ | 11.6 / 10.3A |
Amps @ volts | 250V @ 15A |
ところで | 21000/19000 |
CFM | CFM 425 |
CLASS | クラス1、DIV 2、グループA、B、C、およびD |
色 | ホワイト |
制御タイプ | ロータリー |
冷却能力 | 21000 BTU |
除湿 | 7ポイント/時間 |
深さ | 27 3 / 8 " |
EER | 8.8 |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 17 15 / 16 " |
Hz | 50 |
最大壁の厚さ | 6" |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 220 / 240V |
出力 | 2167W |
幅(Width) | 25 15 / 16 " |
ウィンドウ幅 | 27 7/8 "から42" |
船の重量(kg) | 78.75 |
原産国 | MX |
A. 密閉型コンプレッサーは冷媒ガスを圧縮し、温度と圧力を高めます。 この高温の加圧ガスは凝縮器コイル内に放出され、入ってくる空気を冷却するために不可欠な熱を放散します。
A. 適切なエアコンのサイズと能力の選択は、部屋のサイズ、冷却要件、特定の危険な環境などの要因によって異なります。
A. エアコンを使用する前に、完全に乾いていることを確認してください。 コイルを掃除した後、AC をオンにする前に 30 ~ 60 分待ってください。
モデル | 冷却能力 | 電圧 | アンプ | Amps @ volts | EER | 除湿 | 冷媒タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH15M30A | 15700/15700 BTUH、4.6 / 4.10kW | 230/208 | 7.9/7.8 | 250V-15 | 9.7 | 4ポイント/時間 | R-410A | ¥1,222,454 | |
SH20M30B | 21000/21000BTUH、6.15kW | 230 / 208V | 10.5 / 9.4A | 250V-15A(230V)/250V-20A(208V) | 9.7/9.6 | 5.5ポイント/時間 | R-410A | ¥1,418,727 | |
SH24N30A | 24000/24000 BTUH、6.8kW | 230/208 | 11.8 | 250V-20 | 9.7/8.5 | 8/7.5ポイント/時間 | R-410A | ¥1,581,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。