FRIEDRICH SH15M30A 危険場所用ルームエアコン、15700/15700 BTUH、230/208V
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
アイテム価格 | 危険な場所のエアコン |
空気の流れの方向 | 8ウェイ |
アンプ | 7.9/7.8 |
Amps @ volts | 250V-15 |
ところで | 14,500/14,000 |
CFM | 375 |
CLASS | クラス1、DIV 2、グループA、B、C、およびD。 |
色 | ホワイト |
冷却能力 | 15700/15700 BTUH、4.6 / 4.10kW |
除湿 | 4ポイント/時間 |
深さ | 27-3 / 8」 |
EER | 9.7 |
高さ | 15-15 / 16」 |
Hz | 60 |
最大壁の厚さ | 6" |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 230/208 |
出力 | 1495/1443 |
幅(Width) | 25-15 / 16」 |
ウィンドウ幅 | 27-7 / 8 "から42" |
船の重量(kg) | 75.15 |
原産国 | MX |
モデル | 冷却能力 | 電圧 | アンプ | Amps @ volts | EER | 除湿 | 冷媒タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH20M50B | 21000/19100 BTU/時 | 220 / 240V | 11.6 / 10.3A | 250V @ 15A | 8.8 | 7ポイント/時間 | R-410A | ¥1,468,181 | |
SH20M30B | 21000/21000BTUH、6.15kW | 230 / 208V | 10.5 / 9.4A | 250V-15A(230V)/250V-20A(208V) | 9.7/9.6 | 5.5ポイント/時間 | R-410A | ¥1,418,727 | |
SH24N30A | 24000/24000 BTUH、6.8kW | 230/208 | 11.8 | 250V-20 | 9.7/8.5 | 8/7.5ポイント/時間 | R-410A | ¥1,581,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。