FRIEDRICH SH20M30B 危険場所用ルームエアコン、21000/21000 BTUH、230/208V
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
アイテム価格 | 危険な場所のエアコン |
空気の流れの方向 | 8ウェイ |
アンプ | 10.5 / 9.4A |
Amps @ volts | 250V-15A(230V)/250V-20A(208V) |
ところで | 19000 |
CFM | 375 |
CLASS | クラス1、DIV 2、グループA、B、C、およびD。 |
色 | ホワイト |
冷却能力 | 21000/21000BTUH、6.15kW |
除湿 | 5.5ポイント/時間 |
深さ | 27 3 / 8 " |
EER | 9.7/9.6 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 17 15 / 16 " |
Hz | 60 |
最大壁の厚さ | 6" |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 230 / 208V |
出力 | 1965/1970W |
幅(Width) | 25 15 / 16 " |
ウィンドウ幅 | 27 7/8 "から42" |
船の重量(kg) | 76.5 |
原産国 | MX |
A. このフリードリッヒ エアコンは、厚さ XNUMX インチ以下の壁に設置できます。
A. エアコンが正常に動作しているかどうかを確認するには、電気的な問題、冷媒の漏れ、センサーの問題を調べます。 また、エアフィルターに汚れが溜まっていないか確認してください。
A. フリードリッヒのエアコンは、研究室、制御室、保管スペース、住居の湿度を維持できます。 5.5 時間あたり XNUMX パイントの除湿速度で動作し、作業スペースの快適さを維持します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。