ENERPAC STN シリーズ 油圧ナット スプリッター セット
Enerpac STN シリーズ油圧ナット スプリッター セットは、損傷または腐食したナットをボルトやスタッドから安全かつ効率的に取り外すために産業環境で使用されます。 これらはメンテナンス、修理、分解作業に不可欠なツールであり、高価なボルト交換の必要性を防ぎます。
形式 | モデル | ボルト範囲 | 容量 | 六角ナットのラインナップ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | STN1924H | "0.5へ" 0.63 | 10トン。 | "0.75へ" 0.94 | ¥991,144 | |
A | STN2432H | "0.63へ" 0.88 | 15トン。 | "0.94へ" 1.13 | ¥1,209,363 | |
A | STN3241H | "0.88へ" 10.13 | 20トン。 | "1.13へ" 1.56 | ¥1,468,540 |
動作メカニズム
- ナットスプリッターを配置します。
- 油圧ポンプに接続します。
- ポンプを作動させて圧力を高めます。
- ナットを割ります。
- 圧力を解放し、ナットを取り外します。
- 必要に応じて繰り返すか調整します。
- 将来の使用に備えてツールをメンテナンスします。
特徴
- これらの油圧ナット スプリッター セットには、制御された切断操作のための単動式スプリング リターン機構が備わっています。
- ロックウェル C44 硬度が特徴で、長寿命を実現します。
- これらのナット スプリッター セットは、最大圧力 10000 psi で作動して効果的な切削力を得ることができます。
- 切断作業中に手動制御できるように、ハンドポンプによって動力が供給されます。
よくある質問
これらのナット スプリッター セットを取り付けるにはどうすればよいですか?
- ナットスプリッターを対象のナットの上に置きます。
- ツールを互換性のある油圧ポンプに接続します。
- ツールがナットにしっかりと固定されていることを確認してください。
- 油圧ポンプを作動させて圧力を加えます。
- ツールでナットを分割します。
- ポンプを停止し、圧力を解放します。
- 分割ナットの部分を取り出します。
- ツールを取り外し、将来の使用に備えて適切に保管してください。
ナットスプリッターセットを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- ナットサイズの互換性
- 油圧動力源
- 品質と耐久性
- 安全機能
- 使いやすさ
- メンテナンス要件
Enerpac STN シリーズ油圧ナット スプリッター セットを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 安全メガネや手袋などの適切な個人用保護具を使用してください。
- マニュアルを読んでツールの操作に慣れてください。
- ツールの最大油圧定格を決して超えないでください。
- 分割中にワークが動かないように、ワークがしっかりと固定されていることを確認してください。
- ツールを取り外したり保守したりする前に、油圧を解放してください。
- 工具の摩耗、損傷、漏れがないか定期的に検査してください。
- 訓練を受けた担当者のみがナット スプリッターを安全に操作してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス赤外線チューブヒーター
- パンチとチゼルホルダー
- 金網フェンスハードウェア
- フードサービスダンプバギー
- 電気スカリファイヤー
- ネジ
- 温度と湿度の測定
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 配管ホース
- SK PROFESSIONAL TOOLS ラチェットリビルドキット
- BRADY パイプマーカー、冷蔵液体
- APPLETON ELECTRIC 70ワットのランプ
- WOODHEAD 130138シリーズマルチコンセントカバープレート
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、5 /8-24Unefに移動
- EATON E26 シリーズ StackLight 白熱電球
- PARKER 熱電対コネクタ
- DAYTON フローバルブキット