ENERPAC STN3241H油圧ナットスプリッターセット20トン
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
アイテム価格 | 油圧ナットスプリッターセット |
ボルト範囲 | "0.88へ" 10.13 |
容量 | 20トン。 |
カッターヘッドリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
硬度 | ロックウェル C44 |
六角ナットのラインナップ | "1.13へ" 1.56 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
電源 | ハンドポンプ |
製品データシート | enerpac-stn1924h.pdf |
船の重量(kg) | 15.1 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 40.13 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。