ENERPAC STN2432H油圧ナットスプリッターセット15トン
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ナットスプリッターセット |
ボルト範囲 | "0.63へ" 0.88 |
容量 | 15トン。 |
カッターヘッドリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
硬度 | ロックウェル C44 |
六角ナットのラインナップ | "0.94へ" 1.13 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
電源 | ハンドポンプ |
製品データシート | enerpac-stn1924h.pdf |
船の重量(kg) | 13.75 |
船高(cm) | 33.07 |
船の長さ(cm) | 66.29 |
船幅(cm) | 38.25 |
原産国 | US |
A. ボルトのねじ山の損傷を避けるため、ナットが割れるとすぐにポンプの電源を切る必要があります。
A. Enerpac ナット スプリッターは、狭いスペースに収まるコンパクトなデザインで、互換性のあるアダプターを使用してさまざまな形状やサイズのナットを切断できます。
A. スリーブ カップリングは、シャフト間のバックラッシュを最小限に抑え、トルクを伝達しながら、機器を衝撃、振動、およびエンド フロート状態から保護するように設計されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。