EBERBACH ふるい振とう機
Eberbach シェーカーは、品質管理と保証を満たすために、さまざまな材料を分離およびサイジングするように設計されています。 これらのシェーカーは、粒子をメッシュ フィルターを備えた一連のチャンバーに通過させることで粒子の撹拌を自動化し、完全な分離を保証します。 農業で広く使用されています...l、製薬および食品加工アプリケーション。続きを见る
形式 | モデル | 電圧 | 速度 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6200 | 115V | 180、280 osc / min | 10 " | 39 " | 20 " | ¥2,207,372 | 見積依頼
|
B | E6100 | 115V | 180、280 osc / min | 12 " | 25 " | 21 " | ¥1,471,581 | |
C | E6105.00 | 115V | 280 osc / min | 12 " | 29 " | 24 " | ¥4,230,797 | |
D | E6105.SS | 115V | 280 osc / min | 12 " | 29 " | 24 " | ¥2,843,636 | |
B | E6100.25 | 230V | 180、280 osc / min | 12 " | 25 " | 21 " | ¥692,363 | |
E | E6105.25 | 230V | 280 osc / min | 12 " | 29 " | 24 " | ¥2,720,000 | |
E | E6200.25 | 230V | 180、280 osc / min | 10 " | 39 " | 20 " | ¥1,483,635 | 見積依頼
|
シーブシェイカー
Eberbach ふるい振とう機は、メッシュ フィルターを備えた一連のチャンバーに粒子を通過させ、サンプルを強力に撹拌して完全に分離することにより、粒子の分離またはサイズの測定を目的として設計されています。 これらのユニットは、垂直方向と水平方向の両方の動き軸を生み出すブランド独自のロッカー アーム設計を採用し、低ノイズで非常に攻撃的なシェイキングを実現します。 一部のモデルは、危険な環境、蒸気、粉塵に耐えられるステンレス鋼構造を採用しています。 デジタルタイマーとパイロットランプも装備しており、使いやすさに配慮しています。 25、29、39 インチの長さのシェーカーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- 積極的な攪拌のためにXNUMXつの運動軸(垂直と水平)を作成するロッカーアームが付属しているため、分離の効率が向上し、騒音レベルが低下します。
- ふるいをシェーカーにしっかりと固定するロック機構を装備。
- さまざまな速度とタイミング機能を処理するためにデジタルコントローラーと統合された可変速度機能。
- モデルE6105ステンレス鋼の防爆ふるい振とう機は、ほこりや蒸気を含む危険な環境での使用に適しています。
- 表面にすばやく取り付け、激しい振動を防ぐための吸引脚取り付けが特徴です。
規格と承認
- NEC規格
よくある質問
Eberbach ふるいシェーカーはあらゆる材料に使用できますか?
いいえ、エーバーバッハのふるい振とう機は、スプレーやエマルジョン、粘土などの粘着性および凝集性の物質を測定することはできません。
サイズ分離を実現するのに役立つメカニズムはどれですか?
Eberbach シェーカーは遠心力を使用して、さまざまな材料をサイズ分離します。 シェーカーは過剰な振動、撹拌、または旋回を発生させ、上部の粗いふるいから最下部の細かいふるいまで、さまざまなサイズの粒子を容易に分離します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧着工具キット
- クラスD-牛乳瓶-ヒューズ
- 安全スイッチおよび切断スイッチ
- スプリットボルトコネクタ
- ドアハードウェア
- 電力試験
- 配送用品
- 家具
- 直線運動
- PARKER 真ちゅう製逆フレア継手
- HONEYWELL 模擬ローラー レバー アクチュエーター プレミアム ミニチュア スナップ スイッチ
- RACK SENTRY パレットラックプロテクター
- BOSCH 真空アタッチメント
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女性の肘の低鉛真鍮
- JR SMITH 床排水格子
- GRAINGER 圧力計
- VULCAN HART コントロールボード
- AUTOQUIP 空軍シリーズシザーリフトテーブル
- CH HANSON スプリットキーリング