PARKER 真鍮逆フレア継手
形式 | モデル | フレアネジサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 421FHD-5 | 1 / 2-20 | 19 / 32 " | 1200のプサイ | 5 / 16 " | 10 | ¥10,792 | |
A | 421FHD-8 | 3 / 4-18 | 29 / 32 " | 750のプサイ | 1 / 2 " | 10 | ¥36,407 | |
A | 421FHD-3 | 3 / 8-24 | 15 / 32 " | 1900のプサイ | 3 / 16 " | 10 | ¥7,082 | |
A | 421FHD-6 | 5 / 8-18 | 3 / 4 " | 1000のプサイ | 3 / 8 " | 10 | ¥16,602 | |
A | 421FHD-4 | 7 / 16-24 | 17 / 32 " | 1400のプサイ | 1 / 4 " | 10 | ¥7,624 |
真ちゅう製逆フレア継手
パーカー真鍮の逆フレアフィッティングは、チューブをよりしっかりと曲げるために金属間のシールを提供します。 全真鍮構造が特徴で、SAE J512 の機能要件を満たしています。 これらの継手は優れた圧力サービスに適しており、機械的な引き抜きに対して優れた耐性を備えています。 3/4、15/32、17/32、19/32 および 29/32 インチの六角サイズで利用できる一連のフレア フィッティングからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライス盤とボール盤
- サンディングシートハンドパッドホルダーとブロック
- 空気圧バイブレーター
- 汎用油圧モーター
- 排煙器アクセサリー
- 構造
- チューブ継手
- ウインチ
- ヒートガンとアクセサリー
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- SHUR-LINE ペイントパッド
- GRACO スプレーガンエクステンションポール
- PRESCO PRODUCTS CO バリケードテープ、注意入力しないでください
- RUBBERFAB ロングプローブソケット、銅
- ARLINGTON INDUSTRIES ボックスコネクタ、亜鉛
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ非接地 XNUMX 方向 XNUMX 方向コンビネーション スイッチ
- COOPER B-LINE ユニバーサル分配フレーム、両面
- ANVIL プレーンスエージニップル
- DAZOR ハロゲン20Wモバイルフロアスタンドライト、38インチ
- NIBCO ニップル、ポリビニリデン