EBERBACH E6100ふるい振とう機、115V
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
アイテム価格 | ふるい振とう機 |
容量 | 40ポンド。 |
高さ | 12 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 25 " |
速度 | 180、280 osc / min |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 147.42 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 速度 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6100.25 | 230V | 180、280 osc / min | 12 " | 25 " | 21 " | ¥692,363 | ||
E6105.00 | 115V | 280 osc / min | 12 " | 29 " | 24 " | ¥4,230,797 | ||
E6105.25 | 230V | 280 osc / min | 12 " | 29 " | 24 " | ¥2,720,000 | ||
E6105.SS | 115V | 280 osc / min | 12 " | 29 " | 24 " | ¥2,843,636 | ||
E6200 | 115V | 180、280 osc / min | 10 " | 39 " | 20 " | ¥2,207,372 | 見積依頼
| |
E6200.25 | 230V | 180、280 osc / min | 10 " | 39 " | 20 " | ¥1,483,635 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。