DESTACO Gシリーズ 直線アクションクランプ
形式 | モデル | 保持力 | 最大クランプストローク | プランジャーねじサイズ | ラピッドストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G-082 / 40 | 335ポンド。 | 2.5 mm | M5 | 40 mm | ¥62,655 | |
A | G-121-45 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 45 mm | ¥73,746 | |
B | G-120 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 100、200、300、XNUMX mm | ¥74,728 | 見積依頼
|
C | G-122-45 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 40 mm | ¥77,034 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリール
- ロックアウトデバイス
- ボルト
- 減速機
- Hardware
- LEDウォールパック
- リサイクルコンテナ
- 逆流防止テストキット
- マルチツール
- ゴムホース
- MILWAUKEE VALVE バタフライバルブ
- WIDIA 超硬バーアルミカット
- SPEEDAIRE クイックコネクトホースカップリングキット、ユニバーサル
- RULAND MANUFACTURING CLC シリーズ カップリング、ワンピース
- AIRMASTER FAN ヘビーデューティーイエローエアサーキュレーターモーター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2 1 / 4-12 Un
- FERVI コランダム
- MARS AIR DOORS ターミナルブロック
- VIEGA MEGAPRESS ハンドル