入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 335ポンド。 |
最大クランプストローク | 2.5 mm |
取付ベース | スルーホール |
装着タイプ | スルーホールマウント |
プランジャーねじサイズ | M5 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 40 mm |
船の重量(kg) | 0.3 |
原産国 | US |
Destaco G-082-40 可変ストローク直線アクション クランプは、ワークの公差と厚さが異なる作業におけるアキシャル荷重向けに設計されています。 自動車産業に最適です。 この直線アクションクランプは、リブの間や手の届きにくい中空部分のクランプに推奨されます。 単品・量産が可能なコンパクト設計で、ロッキングレバー&プランジャ(両手操作)とハンドホイール・ハンドレバー(片手操作)を装備し、個別または同時操作が可能な直線クランプです。 取り付けが簡単な足取り付けのフランジ付きベースがあり、最大 335 ポンドの荷重に耐えることができます。この Destaco G-082-40 直線アクション クランプは、軸方向の荷重のみに設計されており、プランジャーの追加のラジアル サポートは、側面荷重での使用を推奨します。
Destaco G-082-40 直線アクションクランプは、治具の単品/量産に使用されます。
Destaco G-082-40 直線アクション クランプは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A. はい、Destaco プランジャー クランプは、フット マウント フランジ ベースおよびフロント フランジ マウント スタイルでもご利用いただけます。 FO&FLシリーズ直線アクションクランプ これらの取り付けオプションを備えています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.これらのクランプは、アキシアル荷重専用に設計されています。 横荷重に対応するために、プランジャーに追加のラジアルサポートを使用することをお勧めします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。