入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 675ポンド。 |
最大クランプストローク | 3 mm |
取付ベース | スルーホール |
装着タイプ | スルーホールマウント |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 40 mm |
船の重量(kg) | 0.52 |
原産国 | US |
Destaco G-122-45 可変ストローク直線アクション クランプは、自動車産業に最適です。 ワークの公差や厚さが異なる作業におけるアキシアル荷重に耐えられるように設計されています。 この直線アクションクランプは、リブの間や手の届きにくい中空部分のクランプに推奨されます。 コンパクトな設計で単品生産も量産も可能です。 Destaco G-122-45 クランプには、ロッキング レバー / プランジャー (両手操作) とハンド ホイール / ハンド レバー (片手操作) が装備されており、個別または同時に操作できます。 この Destaco G-122-45 直線アクション クランプはアキシャル荷重専用に設計されており、サイド荷重の場合はプランジャーのラジアル サポートを追加することをお勧めします。 取り付けが簡単な脚取り付け型のフランジ付きベースがあり、最大 675 ポンドの荷重に耐えることができます。
Destaco G-122-45 直線アクション クランプは、自動車産業における単一部品/治具の量産に使用されます。
Destaco G-122-45 直線アクション クランプは、ユーザーの安全性と効率的なパフォーマンスを最大限に高めるために ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認定を受けています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.これらのクランプは、アキシアル荷重専用に設計されています。 横荷重に対応するために、プランジャーに追加のラジアルサポートを使用することをお勧めします。
モデル | 保持力 | 最大クランプストローク | プランジャーねじサイズ | ラピッドストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G-120 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 100、200、300、XNUMX mm | ¥74,728 | 見積依頼
|
G-082 / 40 | 335ポンド。 | 2.5 mm | M5 | 40 mm | ¥62,655 | |
G-121-45 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 45 mm | ¥73,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。