DESTACO G-120直線アクションクランプ、3 mmクランプストローク、675ポンド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 675ポンド。 |
最大クランプストローク | 3 mm |
取付ベース | スルーホール |
装着タイプ | スルーホールマウント |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 100、200、300、XNUMX mm |
原産国 | US |
Destaco G-120 可変ストローク直線アクション クランプは、ワークの公差や厚さが異なる作業におけるアキシアル荷重向けに設計されています。 自動車産業に最適です。 この直線アクションクランプは、リブの間や手の届きにくい中空部分のクランプに推奨されます。 単品&量産が可能なコンパクト設計で、ロッキングレバー・プランジャ(両手操作)とハンドホイール・ハンドレバー(片手操作)を装備しており、個別または同時操作が可能です。 取り付けが簡単な足取り付けのフランジ付きベースがあり、最大 675 ポンドの荷重に耐えることができます。この Destaco G-120 直線アクション クランプはアキシャル荷重専用に設計されており、プランジャーのラジアル サポートを追加することをお勧めします。サイドロード。
Destaco G-120 直線アクション クランプは、自動車産業における単一部品/治具の量産に使用されます。
Destaco G-120 直線アクション クランプは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.これらのクランプは、アキシアル荷重専用に設計されています。 横荷重に対応するために、プランジャーに追加のラジアルサポートを使用することをお勧めします。
モデル | 保持力 | 最大クランプストローク | プランジャーねじサイズ | ラピッドストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G-082 / 40 | 335ポンド。 | 2.5 mm | M5 | 40 mm | ¥62,655 | |
G-121-45 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 45 mm | ¥73,746 | |
G-122-45 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 40 mm | ¥77,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。