入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
締付力 | 100N |
保持力 | 675ポンド。 |
最大クランプストローク | 3 mm |
取付ベース | スルーホール |
装着タイプ | スルーホールマウント |
プランジャーねじサイズ | M6 |
製品データシート | デスタコ-fl-162-60.pdf |
ラピッドストローク | 45 mm |
船の重量(kg) | 0.59 |
原産国 | US |
Destaco G-121/45 可変ストローク直線アクション クランプは、ワークピースの厚さと公差が異なる用途向けに設計されています。 この直線アクションクランプは、リブの間や手の届きにくい中空部分のクランプに推奨されます。 単一部品と量産の両方を可能にするコンパクトな設計が特徴です。 Destaco G-121/45 可変ストローク直線アクション クランプには、片手または両手で個別にまたは同時に操作できるプランジャーとハンド ホイール/ハンド レバーが装備されています。 取り付けが簡単な足取り付けのフランジ付きベースがあり、最大 675 ポンドの荷重に耐えることができます。 Destaco G-121/45 直線アクション クランプはアキシアル荷重専用に設計されており、ラジアル サポートを追加して使用することをお勧めします。サイドロード。
Destaco G-121/45 直線アクションクランプは、治具の単一部品/量産に使用されます。
A.このクランプは軸方向荷重専用に設計されています。 横荷重の場合は、プランジャーに追加のラジアルサポートを使用することをお勧めします。
A. Destaco 直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライド プランジャーが組み込まれています。 プランジャを引く方向、押す方向のどちらでもロックしてワークを保持できます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | 保持力 | 最大クランプストローク | プランジャーねじサイズ | ラピッドストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-120 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 100、200、300、XNUMX mm | ¥74,728 | 見積依頼
| |
G-082 / 40 | 335ポンド。 | 2.5 mm | M5 | 40 mm | ¥62,655 | ||
G-122-45 | 675ポンド。 | 3 mm | M6 | 40 mm | ¥77,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。