Destaco 603、608 シリーズ ストレート ライン アクション クランプ | Raptor Supplies 日本

DESTACO 603、608 シリーズ ストレート アクション クランプ


フィルタ
ベースの長さ: 2" 、ベース幅: 1.88 " 、スピンドル: 供給されていません
形式モデル保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーねじサイズプランジャーの高さプランジャー価格
A
603-MR
600ポンド。有りフランジM80.96 "ラウンド¥16,122
B
603
600ポンド。いいえフランジ5 / 16-180.97 "ラウンド¥8,988
A
603-R
600ポンド。有りフランジ5 / 16-180.97 "ラウンド¥14,836
C
603-M
600ポンド。いいえフランジM80.96 "ラウンド¥8,985
D
603-SS
840ポンド。いいえステンレス鋼フランジ5 / 16-181.25 "ラウンド¥20,128
E
603-MSS
840ポンド。いいえステンレス鋼フランジM81.25 "ラウンド¥18,873

603、608シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 603 & 608 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での正確なクランプに使用されます。 限られたスペースでワークピースを固定するために上からではなく横からクランプ力を加え、金属加工、木工、治具、プラスチック射出成形、溶接、試験、CNC 加工、自動車部品の組み立て、工業用のステーキング/軽プレス加工などの用途に最適です。装置。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としており、それによって単一部品と大量生産の両方において限られたスペースでの使いやすさが向上します。 Destaco 603、608 シリーズの直線アクション クランプは、収縮位置と伸張位置の両方でロックでき、ネジ穴付きのフランジ付きベースを備えているため、素早く確実に取り付けることができます。 これらの直線アクション クランプには、六角頭スピンドル アセンブリに対応するネジ付きプランジャーが付属しており、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 Destaco 603、608 シリーズの直線アクション クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにスチール製で、素早く確実に固定するためのネジ付き本体を備えた付属の丸型プランジャーが装備されています。 これらのユニットには、プランジャーを軸に沿ってスムーズに出し入れするためのプッシュ/プル ハンドルが統合されており、600 ~ 850 ポンドの範囲の荷重に耐えることができます。一部のモデルには、オーバーセンター ロックと防止を提供するトグル ロック プラス機能が付いています。クランプが誤って開いてしまうのを防ぎます。

あなたが使用します

Destaco 603 & 608 シリーズ直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界における CNC 加工、自動車部品の組み立て、治具のチェックに最適です。

特徴

  • Destaco 603 & 608 シリーズの直線アクション クランプは、ハンドルを回転させて取り付け面の下に落として格納位置にロックできる薄型設計です。
  • これらの直線アクションクランプには、簡単かつ迅速に取り付けるためのネジ穴のあるフランジベースが装備されています。
  • それらは露出した表面の腐食に抵抗するための鋼鉄構造を特色にします。
  • これらの直線アクションクランプは、最大850ポンドの荷重を保持できます。
  • Destaco 603、608 直線アクション クランプは、メートル法とインチ法バージョンの両方でご利用いただけます。

対応アクセサリー

  • Destaco 207203: この六角頭スピンドルは、603、603-R、605、606、607、607-SQ、609、609-B、615、604、6004、6004-R などのさまざまな Destaco クランプで使用するように設計されています。 このスピンドルはLABS(シリコン)フリーで、耐油性を備えています。 この軽量スピンドルは、華氏 -22 ~ 212 度の範囲の温度で動作できます。
  • Destaco 210203: この六角頭スピンドルは、Destaco 608 シリーズ直線アクション クランプと使用するように設計されています。 このスピンドルはLABS(シリコン)フリーで、耐油性を備えています。

規格と承認

  • Destaco 603 & 608 シリーズの直線アクション クランプは、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの優れた性能を目的として、ISO 9001:2015 や ISO 14001:2015 などの業界標準に準拠して製造されています。

インストール

  • Destaco 603 & 608 シリーズの直線アクション クランプには、ネジ穴のあるフランジ付きベースがあり、簡単かつ確実に取り付けることができます。

よくある質問

直線アクションクランプはどのように機能しますか?

直線クランプは、直線クランプ動作を提供するためにスライドプランジャーを組み込んでいます。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。

トグルロックプラスメカニズムとは何ですか?

Destaco 603 & 608 シリーズの直線アクション クランプは、クランプが誤って開くことを防ぐトグル ロック プラス メカニズムを備えています。

デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?

Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。

クランプの保持能力は何を意味しますか?

クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。

デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?

はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?