DAYTON プランジャー ポンプ アクセサリー
プランジャーポンプアクセサリー
Dayton プランジャー ポンプ アクセサリは、商業および産業用途のプランジャー ポンプの磨耗または故障した部品の交換に最適です。 入口水フィルタは入口給水から不純物を除去し、高圧ポンプにきれいな水蒸気を提供します。 化学薬品インジェクターは、ポンプの作動または洗浄のために化学薬品を注入するために使用されます。 水フィルターと化学薬品インジェクターは、それぞれ 100 psi と 4500 psi の最大圧力に耐えることができます。 真鍮とアルミニウム/ステンレス鋼構造で、耐食性と耐久性を高めるためにBuna-Nシールが付いています。 Raptor Supplies は、流量 8 gpm の浄水フィルターと流量 2 ~ 5.5 gpm の化学薬品インジェクターを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプ検査装置
- 手動エアコントロールバルブ
- シャワーヘッドと浴槽の付属品
- ダクタイル鋳鉄管継手
- ホイールラグナットロック
- ホイストとトロリー
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- 土壌試験
- 安全スイッチ
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ALPHA FITTINGS エルボー、90度
- TELEMECANIQUE SENSORS 反射テープ
- WESTWARD 溶接傘
- STARRETT スチール直定規
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 真ちゅうFNPTカップリング
- APPLETON ELECTRIC ペンダントマウントLEDランプ
- APPROVED VENDOR 3 "トライクローバー互換継手ガスケット
- APACHE HOSE & BELTING CO INC レーシングツール
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機