プランジャーポンプアクセサリー
ディープウェルインジェクター付きコンバーチブルジェットポンプ
Little Giant LGRM シリーズ コンバーチブル ジェット ポンプは、井戸、川、湖、またはスプリンクラー システムから水を汲み上げるように設計されています。 これらのユニットは、最適な耐久性を提供する頑丈な鋳鉄ケースと、漏れのないフィット感と内部コンポーネントへの損傷を防ぐための継続的な水潤滑を保証するメカニカル シャフト シールを備えています。 これらは、井戸に水を汲み上げるための真空を作り出すためのねじ込み式インジェクターと統合されており、浅井戸ポンプ (深さ 25 フィート未満の水源用) を深井戸設置 (深さ 25 フィート以上) に簡単に変換できます。 これらのコンバーチブル ジェット ポンプは、1/2、3/4、1 HP モーター定格からお選びいただけます。
Little Giant LGRM シリーズ コンバーチブル ジェット ポンプは、井戸、川、湖、またはスプリンクラー システムから水を汲み上げるように設計されています。 これらのユニットは、最適な耐久性を提供する頑丈な鋳鉄ケースと、漏れのないフィット感と内部コンポーネントへの損傷を防ぐための継続的な水潤滑を保証するメカニカル シャフト シールを備えています。 これらは、井戸に水を汲み上げるための真空を作り出すためのねじ込み式インジェクターと統合されており、浅井戸ポンプ (深さ 25 フィート未満の水源用) を深井戸設置 (深さ 25 フィート以上) に簡単に変換できます。 これらのコンバーチブル ジェット ポンプは、1/2、3/4、1 HP モーター定格からお選びいただけます。
プランジャーポンプアクセサリー
Dayton プランジャー ポンプ アクセサリは、商業および産業用途のプランジャー ポンプの磨耗または故障した部品の交換に最適です。 入口水フィルタは入口給水から不純物を除去し、高圧ポンプにきれいな水蒸気を提供します。 化学薬品インジェクターは、ポンプの作動または洗浄のために化学薬品を注入するために使用されます。 水フィルターと化学薬品インジェクターは、それぞれ 100 psi と 4500 psi の最大圧力に耐えることができます。 真鍮とアルミニウム/ステンレス鋼構造で、耐食性と耐久性を高めるためにBuna-Nシールが付いています。 Raptor Supplies は、流量 8 gpm の浄水フィルターと流量 2 ~ 5.5 gpm の化学薬品インジェクターを提供しています。
Dayton プランジャー ポンプ アクセサリは、商業および産業用途のプランジャー ポンプの磨耗または故障した部品の交換に最適です。 入口水フィルタは入口給水から不純物を除去し、高圧ポンプにきれいな水蒸気を提供します。 化学薬品インジェクターは、ポンプの作動または洗浄のために化学薬品を注入するために使用されます。 水フィルターと化学薬品インジェクターは、それぞれ 100 psi と 4500 psi の最大圧力に耐えることができます。 真鍮とアルミニウム/ステンレス鋼構造で、耐食性と耐久性を高めるためにBuna-Nシールが付いています。 Raptor Supplies は、流量 8 gpm の浄水フィルターと流量 2 ~ 5.5 gpm の化学薬品インジェクターを提供しています。
入口水フィルター 3/4 インチ Ght 100 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
19C694 | AA8MDD | ¥6,071 |
プランジャーポンプアクセサリー
プランジャー ポンプのアクセサリはポンピングを容易にし、摩耗した部品の交換に使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのポンプの広い範囲を提供しています デイトン & リトルジャイアント。 化学薬品インジェクターは、液体洗剤と化学薬品を高圧ポンプの下流に固定または調整可能な流量で注入します。 Little Giant の LGRM シリーズ深井戸インジェクターにはメカニカル シャフト シールが装備されており、漏れのないフィット感と継続的な水潤滑を保証します。 入口水フィルターはきれいな水の流れを確保し、不燃性の液体に適しています。 Raptor Supplies は、100 psi ~ 4000 psi の範囲の圧力でこれらのフィルターを提供します。
詳細はこちら
- ソケットとビット
- オフィス家具
- ホイストとトロリー
- 電球関連商品
- 池の通気
- 溶接アクセサリー
- 誘電体ユニオン
- 手動フラッシュバルブ
- 電気特性データロガー
- 管状のキー南京錠
- EATON ティーホース継手
- ALLEGRO SAFETY 圧力計
- THOMAS & BETTS KN6シリーズリング端子
- WATTS 家全体の逆浸透システム
- SPEARS VALVES PVCクラス63IPS加工フィッティング45度。 エルボ、ソケットxソケット
- DAYTON ダンパーアッセンブリー
- FANTECH FGシリーズ遠心インラインファン
- NIBCO トランジションブッシュ、CPVC
- ERGODYNE フラットジッパーツールバッグ
- INSIZE ステレオズーム顕微鏡