アイテム価格 | 入口水フィルター |
排出口(入力) | 1 / 2 M |
フローレンジ | 8 GPM |
高さ | 2 1 / 9 " |
インレットポート | 3/4 ガーデンホースねじ |
長さ | 3.375 " |
材料 | アルミニウム、真鍮、ブナN、プラスチック |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
網目サイズ | 50 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。