入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケミカルインジェクター |
排出口(入力) | 3 / 8 M |
フローレンジ | 4 GPMへ5.5 |
高さ | 3" |
インレットポート | 3 / 8 M |
長さ | 2.125 " |
材料 | 真鍮ステンレス、Buna-N |
最大流体温度 | 190 F |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8424909040 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。