デイトン グラインダーポンプ
Dayton グラインダー ポンプは、商業施設から生の下水廃水を除去するように設計されています。 グラインダーポンプは、圧力下水道用途のために下水を高所まで持ち上げることができます。
形式 | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11A344 | 25 | 9 | 上下のボール | 25 | 20 | 26 | 20 | 15 | ¥252,126 | |
B | 11A341 | 40 | 9 | 上下のボール | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ¥256,500 | |
A | 11A345 | 41 | 11 | 上下のボール | 38 | 38 | 42 | 33 | 25 | ¥417,866 | |
B | 11A342 | 47 | 11 | 上下のボール | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ¥327,388 | |
B | 11A343 | 54 | 9 | 上下のボール | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ¥386,752 | |
C | 3BB97 | 57 | 15 | - | - | 55 | 58 | - | 54 | ¥376,520 | |
D | 3BB98 | 57 | 9.0/4.0 | - | - | 55 | 58 | - | 54 | ¥625,704 | |
E | 12T645 | 85 | 23.1 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,116,013 | |
E | 12T646 | 85 | 14.3 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,379,477 | |
E | 12T647 | 85 | 7.15 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,379,475 | |
E | 12T650 | 99 | 10.34 | 玉 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | ¥1,708,370 | |
E | 12T649 | 99 | 20.68 | 玉 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | ¥1,708,372 | |
E | 12T648 | 99 | 35.2 | 玉 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | ¥1,708,372 |
グラインダーポンプ
Dayton グラインダー ポンプは、下水、廃水、または浄化槽からの水を排水するために使用されます。 これらのポンプは、回転摩擦が低いボールベアリングと、耐食性を高める鋳鉄/ステンレス鋼製のハウジングを備えています。 最大 3450 rpm の速度を提供し、水頭 99 フィートで最大流量 10 gpm を供給します。 これらのポンプは最大 160 °F の液体温度に耐えることができ、1 相および 3 相構成で利用できます。
動作メカニズム
- ポンプを操作する前に、ポンプに印刷された電圧と位相の情報が電源と一致していることを確認してください。
- モーターが自由に回転していることを確認してください。
- 始動時、電源を接続する前に羽根車を手で回して漏れがないことを確認してください。
特徴
- デイトン グラインダー ポンプは固形物を軟化させて廃棄物を細かいスラリーに変換し、最終処理のために下水収集/処理システムにポンプで送ることができます。
- これらのポンプのベースとボリュートは、耐腐食性のために鋳鉄で作られています。
- これらのポンプは、高品質のシーリングのために炭化ケイ素またはブナ N O リングで構成されています。
- Dayton グラインダー ポンプは、華氏 140 度までの液体温度に耐えることができます。
- これらのポンプは、下水を迅速に除去するために最大 3450 rpm の速度を生成します。
- Dayton グラインダーポンプには、回転摩擦を低く抑えるためのボールベアリングが搭載されています。
対応アクセサリー
- ポンプ修理キット: Dayton は、損傷したグラインダー ポンプを修理するためのこれらの修理キットを提供しており、ダウンタイムを最小限に抑えます。
規格と承認
- cus
よくある質問
Dayton グラインダーポンプを良好な状態に保つにはどうすればよいですか?
- モーターチャンバーのオイルレベルを点検します。
- インペラと本体に目詰まりがないか点検します。
- シールに摩耗や漏れがないか点検します。
Dayton はこれらのポンプ用に長いコードを提供していますか?
Dayton グラインダー ポンプには、20 フィートの長さのコードがあらかじめ取り付けられています。 この長さは、あらゆる産業作業スペースでの使用には十分です。
Dayton ポンプは三相構成で利用できますか?
Dayton グラインダー ポンプは、単相構成と三相構成の両方で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 大面積スイーパー
- 実験用トレイとフライパン
- フロアマウント防振装置
- フォールアレストポストダビットアームズ
- 電子モータースターター
- 送風機
- 砥石
- フードサービス機器および機器
- 屋内備品
- ハンドランプとポータブルランプ
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大9アンペア
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ブッシング
- ZURN グリースインターセプタートラップ
- ALTRONIX AL300ULXシリーズ電源
- PARKER 圧力補償フローコントロールバルブ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、セルロース、25ミクロン
- COOPER B-LINE タイプ1ミディアムパネルエンクロージャー
- LOVIBOND DEHA試薬セット
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋳鉄平歯車キー溝と止めねじなし