DAYTON 3BB97ポンプグラインダー2HP
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 15 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11.08 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 55 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 58 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 54 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 48 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 28 |
高さ | 20.83 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大頭 | 100 Ft。 |
最大液体温度 | 160度F |
マックス。 温度 | 160 F |
モータータイプ | PSC |
オフポイント | 10インチ |
オンポイント | 18インチ |
相 | 1 |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | Tether |
UPC | 190735280232 |
電圧 | 240 |
船の重量(kg) | 38.79 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A341 | 40 | 9 | 上下のボール | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ¥256,500 | ||
11A342 | 47 | 11 | 上下のボール | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ¥327,388 | ||
11A343 | 54 | 9 | 上下のボール | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ¥386,752 | ||
11A344 | 25 | 9 | 上下のボール | 25 | 20 | 26 | 20 | 15 | ¥252,127 | ||
11A345 | 41 | 11 | 上下のボール | 38 | 38 | 42 | 33 | 25 | ¥417,866 | ||
12T645 | 85 | 23.1 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,116,013 | ||
12T646 | 85 | 14.3 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,379,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。