DAYTON 11A344グラインダーポンプ1.5HP230ボルト9アンペアSS
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
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 9 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 上下のボール |
コード長 | 16.4ft。 |
直径 | 9.31 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 25 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 25 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 25 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 15 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 5 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 1 |
高さ | 20.47 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1.5 |
インペラ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
最大直径固体 | 0.12 " |
最大頭 | 98 Ft。 |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104 F |
モーターRPM | 2900 |
モータータイプ | 1-Phase |
相 | 1 |
RPM | 2900 |
シャフト材質 | 410 SS |
シャフトシール | CRB / CMC / Si / Si |
熱保護 | 有り |
タイプ | 潜水艇 |
UPC | 190735110294 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 72.64 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A341 | 40 | 9 | 上下のボール | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ¥256,500 | ||
11A342 | 47 | 11 | 上下のボール | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ¥327,388 | ||
11A343 | 54 | 9 | 上下のボール | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ¥386,752 | ||
11A345 | 41 | 11 | 上下のボール | 38 | 38 | 42 | 33 | 25 | ¥417,866 | ||
12T645 | 85 | 23.1 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,116,013 | ||
12T646 | 85 | 14.3 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,379,477 | ||
12T647 | 85 | 7.15 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,379,475 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。