DAYTON 3BB98ポンプグラインダー2HP
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラインダーポンプ |
アンプ | 9.0/4.0 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 11.08 " |
NPTの排出 | 1-1 / 4インチ |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 57 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 55 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 58 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 54 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 48 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 28 |
高さ | 20.83 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大頭 | 100 Ft。 |
最大液体温度 | 160度F |
マックス。 温度 | 160 F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-Phase |
相 | 3 |
RPM | 3450 |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A341 | 40 | 9 | 上下のボール | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ¥256,500 | ||
11A342 | 47 | 11 | 上下のボール | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ¥327,388 | ||
11A343 | 54 | 9 | 上下のボール | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ¥386,752 | ||
11A344 | 25 | 9 | 上下のボール | 25 | 20 | 26 | 20 | 15 | ¥252,127 | ||
11A345 | 41 | 11 | 上下のボール | 38 | 38 | 42 | 33 | 25 | ¥417,866 | ||
12T645 | 85 | 23.1 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,116,013 | ||
12T646 | 85 | 14.3 | 玉 | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ¥1,379,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。