DAYTON 4 ボルト フランジ ベアリング、スリーブ ベアリング インサート付き
形式 | モデル | ボア径 | 寸法B | ディメンションC | 寸法E | 取付穴センター | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F554 | 1" | 3.75 " | 2.75 " | 2.75 | 2.75 " | 3.75 " | 3.75 " | ¥11,120 | |
A | 1F560 | 1 / 2 " | 3" | 2.125 " | 2.125 | 2.125 " | 3" | 3" | ¥10,246 | |
A | 1F556 | 3 / 4 " | 3.375 " | 2.5 " | 2.5 | 2.5 " | 3.375 " | 3.38 " | ¥11,396 | |
A | 1F558 | 5 / 8 " | 3" | 2.125 " | 2.125 | 2.125 " | 3" | 3" | ¥10,455 |
スリーブベアリングインサート付き4ボルトフランジベアリング
Dayton 4 ボルト フランジ ベアリングは、ベアリングの取り付け面がシャフト軸に対して垂直な場合にシャフトをサポートするように設計されています。 これらのユニットには、サポートと構造的剛性を高めるためのスリーブ ベアリング インサートが備えられています。 ベアリングインサートは、超高靭性、耐久性、耐摩耗性、耐摩耗性を備えた UHMW-PE (超高分子量ポリエチレン) 素材で作られています。 また、自己潤滑性があり、-60 ~ 180 °F の範囲の温度に耐えることができます。これらのフランジ ベアリングは、内径 3/4 ~ 1 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- OEM交換用モーター
- ダクトレススプリットシステムA / Cおよびヒートポンプ
- パイプねじ切り交換用ダイ
- 円すいころ軸受カップ
- 油圧ウォーターポンプ
- 緊急時への備え
- プーラーとセパレーター
- 温度と湿度の測定
- 自動車曳航
- SLOAN トイレまたは小便器の改造
- 3M GL、サンディングディスクのロック
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スリーブブッシング
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ウルトラシリーズスタックとハングビン
- HOFFMAN インターセーフシリーズデータインターフェースポート
- TRICO DL Magnum スプレー冷却システム
- EATON エクステンダー キット
- CRETORS わたあめミックス
- TB WOODS レバー制御
- BROWNING H100ベルト用QDブッシュ付きギアベルトプーリー