入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウントベアリング |
ベアリング材質 | 固体超高分子量ポリエチレン |
ベアリングタイプ | UHMW-PE |
ボルト穴サイズ | 7 / 16 " |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
ボア径 | 1 / 2 " |
寸法B | 3" |
ディメンションC | 2.125 " |
寸法E | 2.125 |
次元F | 1.25 " |
次元J | 7/16 |
寸法L | 1-1/4 |
動的負荷容量 | 3,000ポンド |
終了 | なし |
住宅資材 | 固体超高分子量ポリエチレン |
材料を挿入 | UHMW-PE |
挿入タイプ | スリーブ |
ロックタイプ | なし |
取付穴センター | 2.125 " |
ボルトの数 | 4 |
全体の高さ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
全幅 | 3" |
温度。 範囲 | -60度から180度F |
UPC | 044861008652 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483903000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。