Bussmann CUBEFuse CF 分岐回路時間遅延ヒューズ、UL クラス、指示 | Raptor Supplies 日本

BUSSMANN CUBEFuse CF 分岐回路時間遅延ヒューズ、UL クラス、表示


フィルタ
AC電圧定格: 600V 、 色: ブラック 、 接続タイプ: 刃先 、DC 定格電圧: 300V 、 要素: デュアル 、ヒューズ ブロック シリーズの場合: TCFH 、ヒューズ ブロックの設計: 非拒否 、ヒューズ サイズ / グループ: クラスCF 、ヒューズのタイプ: 時間遅延/スローブロー 、 身長: 29 mm 、表示/非表示: を示す 、製造者。 シリーズ: TCF 、分。 動作温度: -40度C 、取り付けスタイル: DIN 、包装: バルク 、拒否/非拒否: 拒否しない 、 反応時間: 10秒500%で 、 スピード: 時間遅延 、終了タイプ: ラジアルブレードプラグイン 、視覚的な表示: を示す 、電圧 (AC): 600 VAC 、 定格電圧: 600VAC / 300VDC
形式モデルヒューズホルダーコードボディ材質ボディスタイル割り込み定格長さ幅(Width)CLASS定格電流価格
A
TCF35
--スクエアボディブレードヒューズ300kA54 mm25 mm-35A¥22,709
B
TCF70
2AAP1プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA3"1"J-¥61,911
B
TCF80
2AAP1プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA3"1"J-¥75,424
B
TCF90
2AAP1プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA3"1"J-¥77,698
C
TCF100
2AAP1プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA3"1"J-¥79,415
D
TCF6
2AAP2プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA1.875 "3 / 4 "J-¥18,721
D
TCF10
2AAP2プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA1.875 "3 / 4 "J-¥24,486
E
TCF15
2AAP2プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA1.875 "3 / 4 "J-¥21,609
E
TCF17-1/2
2AAP2プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA1.875 "3 / 4 "J-¥22,110
D
TCF25
2AAP2プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA1.875 "3 / 4 "J-¥25,595
D
TCF30
2AAP2プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA1.875 "3 / 4 "J-¥23,211
D
TCF20
2AAP2プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA1.875 "3 / 4 "J-¥19,178
F
TCF60
2AAP3プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA2.125 "1"J-¥34,769
G
TCF40
2AAP3ガラス入りPESプラグインDC100Vで300kA、AC300Vで600kA2 1 / 8 "1"クラスCF40A¥31,141
B
TCF50
2AAP3プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA2.125 "1"J-¥36,288
B
TCF45
2AAP3プラスチックプラグイン300VACで600kA、100VDCで300kA2.125 "1"J-¥41,537

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?