入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | ガラス入りPES |
ボディスタイル | プラグイン |
CLASS | クラスCF |
色 | ブラック |
接続タイプ | 刃先 |
定格電流 | 40A |
DC電圧定格 | 300V |
深さ | 1 1 / 8 " |
直径 | 1 1 / 8 " |
EAN | 5027590116992 |
素子 | デュアル |
ヒューズブロックシリーズ用 | TCFH |
ヒューズアンプ | 40 |
ヒューズブロックの設計 | 非拒否 |
ヒューズホルダーコード | 2AAP3 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA |
長さ | 2 1 / 8 " |
取付方法 | シャーシ 35mm |
製品データシート | Bussmann-tcf40.pdf |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
反応時間 | 10秒500%で |
速度 | 時間遅延 |
視覚的表示 | を示す |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 5.41 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | CN |
A. ガラス ヒューズのエレメントが切れているかどうかを目視検査するのは簡単ですが、ほとんどのヒューズにはエレメントが見えにくい不透明な本体が付属しています。 ヒューズが切れているかどうかを判断するには、マルチメーターが必要です。 適切に設定購入に進む、マルチメータはヒューズ素子の抵抗を測定できます。
A. ヒューズとサーキットブレーカーは両方とも電気の流れを遮断する目的を果たしますが、異なるメカニズムを採用しています。 ヒューズは、過剰な熱によって溶ける金属元素で構成されています。 逆に、回路ブレーカーは、電気的過負荷を検出購入に進むトリガーされるスイッチ機構を利用します。
A. 接続の緩みや過熱を防ぐために、端子接続を行うときは適切なトルクが適用されていることを確認してください。 ヒューズブロックの動作効率に影響を与える可能性がある、周囲温度、振動のレベル、湿気に対する脆弱性を評価します。
プロダクト | モデル | ヒューズホルダーコード | ボディ材質 | ボディスタイル | 割り込み定格 | 長さ | 幅(Width) | CLASS | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF10 | 2AAP2 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ¥13,178 | ||
TCF6 | 2AAP2 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ¥13,178 | ||
TCF60 | 2AAP3 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.125 " | 1" | J | - | ¥22,562 | ||
TCF70 | 2AAP1 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 1" | J | - | ¥61,911 | ||
TCF80 | 2AAP1 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 1" | J | - | ¥75,424 | ||
TCF90 | 2AAP1 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 1" | J | - | ¥77,698 | ||
TCF100 | 2AAP1 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 1" | J | - | ¥79,415 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。