入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
ボディ材質 | プラスチック |
ボディスタイル | プラグイン |
CLASS | J |
深さ | 1" |
直径 | 適用されない |
素子 | デュアル |
ヒューズアンプ | 10 |
ヒューズホルダーコード | 2AAP2 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 300VACで600kA、100VDCで300kA |
長さ | 1.875 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 時間遅延 |
UPC | 051712614986 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ヒューズホルダーコード | ボディ材質 | ボディスタイル | 割り込み定格 | 長さ | 幅(Width) | CLASS | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCF6 | 2AAP2 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ¥18,721 | ||
TCF60 | 2AAP3 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 2.125 " | 1" | J | - | ¥34,769 | ||
TCF70 | 2AAP1 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 1" | J | - | ¥61,911 | ||
TCF80 | 2AAP1 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 1" | J | - | ¥75,424 | ||
TCF90 | 2AAP1 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 1" | J | - | ¥77,698 | ||
TCF100 | 2AAP1 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 3" | 1" | J | - | ¥79,415 | ||
TCF15 | 2AAP2 | プラスチック | プラグイン | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 1.875 " | 3 / 4 " | J | - | ¥21,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。