BROAN NUTONE Bathroom Fans
形式 | モデル | ハウジングの幅 | アンプ | CFM @ 0.100インチSP | Hz | 取り付け場所 | 必要 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AR110LKVV | - | - | 110 | - | - | - | - | - | ¥57,867 | 見積依頼
|
B | 765時間110ポンド | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
C | LP110 | - | - | 110 | - | 天井または壁 | - | - | 30.6W | ¥25,852 | 見積依頼
|
D | 673 | 6.25 " | 1 | 60 | 60 | 天井 | - | 120V | - | - | 見積依頼
|
E | 671 | 7.5 " | 1.15 | 70 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | - | ¥13,774 | |
E | 688 | 7.5 " | 0.9 | 50 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | - | ¥5,423 | |
E | 670 | 7.5 " | 0.8 | 50 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | 55 | - | 見積依頼
|
F | 678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | 天井 | 100W白熱灯(100A-120V) | 120V | 42.4 | ¥18,927 | |
G | 162 | 8.375 " | 2.5 | 70 | 60 | 天井 | 250W R40赤外線ランプ(250R40 / 10) | 120V | 50 | ¥22,614 | |
H | 164 | 8.375 " | 4.5 | 70 | 60 | 天井 | 2 x 250W R40赤外線ランプ(250R40 / 10) | 120V | 45 | ¥29,331 | |
I | A80 | 9 1 / 4 " | 0.37A | 80 | 60 Hz | 天井 | ダクトワーク | 120V AC | 28.2W | ¥27,138 | 見積依頼
|
I | AE110 | 9 1 / 4 " | 0.3A | 110 | 60 Hz | 天井 | ダクトワーク | 120V AC | 36.3W | ¥43,711 | 見積依頼
|
J | 750 | 9" | 1.9 | 100 | 60 | 天井 | 2CUX8W白熱灯と100C7-7V常夜灯 | 120V | - | ¥43,432 | |
K | LP80 | 10.5 " | 0.3 | 80 | 60 | 天井または壁 | ダクトワーク | 120V | 36 | ¥25,007 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルツールボックスとチェスト
- ストレートブレードリセプタクル
- 電気ユニットヒーター
- ドアランプ
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- 研磨アクセサリー
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 詮索好きな道具
- 緊急照明
- セキュリティアラームと警告
- DAYTON ストレートチェーン
- APPROVED VENDOR 排水ホース
- PHILIPS ADVANCE HIDバラスト
- ONSRUD 高速度鋼ジョバードリルビット、従来のポイント
- VERMONT GAGE 標準ジョバードリルブランク、メートル法
- SPEARS VALVES ポリプロピレン スケジュール 80 黒 SR ねじ込み継手カップリング、SR Fipt x SR Fipt
- SPEARS VALVES CPVCレギュラーインサート継手 レジューシングオスアダプタ Mipt×インサート
- BALDOR MOTOR SCRドライブモーター
- NORTON ABRASIVES 平面研削セグメント
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS ミニビーストカーブボール盤