入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室ファン |
アンプ | 0.3 |
CFM @ 0.100インチSP | 80 |
Discharge | 水平または垂直 |
ダクト径 | 4 "または3" |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
グリルの長さ | 14 " |
グリル素材 | ホワイトポリマー |
グリル幅 | 13 " |
ヒータ | いいえ |
住宅の高さ | 4" |
ハウジングの長さ | 11.375 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 10.5 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 天井または壁 |
公称RPM | 600 |
相 | 1 |
プロフィール | ロー |
必要 | ダクトワーク |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 1.1 |
電圧 | 120V |
出力 | 36 |
船の重量(kg) | 4.21 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8414513000 |
プロダクト | モデル | ハウジングの幅 | アンプ | CFM @ 0.100インチSP | Hz | 取り付け場所 | 必要 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 6.25 " | 1 | 60 | 60 | 天井 | - | 120V | - | - | 見積依頼
| |
688 | 7.5 " | 0.9 | 50 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | - | ¥5,782 | ||
670 | 7.5 " | 0.8 | 50 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | 55 | - | 見積依頼
| |
671 | 7.5 " | 1.15 | 70 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | - | ¥13,774 | ||
678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | 天井 | 100W白熱灯(100A-120V) | 120V | 42.4 | ¥18,549 | ||
162 | 8.375 " | 2.5 | 70 | 60 | 天井 | 250W R40赤外線ランプ(250R40 / 10) | 120V | 50 | ¥22,614 | ||
164 | 8.375 " | 4.5 | 70 | 60 | 天井 | 2 x 250W R40赤外線ランプ(250R40 / 10) | 120V | 45 | ¥29,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。