デイトン ストレートチェーン
形式 | モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34RZ49 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 90ft。 | 20Mn2鋼 | 5 / 16 " | 3900ポンド | ¥49,487 | |
B | 34RZ44 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 5 / 16 " | 3900ポンド | ¥12,611 | |
A | 34RZ48 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 5 / 16 " | 3900ポンド | ¥11,362 | |
A | 34RZ61 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 400ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥254,861 | |
A | 34RZ39 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 800ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥293,587 | |
B | 34RZ67 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 2 " | 9200ポンド | ¥29,546 | |
B | 34RZ34 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥8,421 | |
B | 34RZ58 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 200ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥147,475 | |
B | 34RZ35 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 135ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥59,259 | |
B | 34RZ57 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 63ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥49,472 | |
A | 34RZ38 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 400ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥146,795 | |
B | 34RZ59 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 400ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥295,430 | |
C | 1DJR5 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥18,889 | |
C | 1DJR6 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 60ft。 | 炭素鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥55,050 | |
C | 1DJR7 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 2 " | 9200ポンド | ¥35,470 | |
C | 1DJR4 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 130ft。 | 炭素鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥69,848 | |
C | 1DJR3 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥16,139 | |
D | 34RZ40 | セルフカラー | 鎖 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 5 / 16 " | 3900ポンド | ¥14,239 | |
D | 34RZ54 | セルフカラー | 鎖 | 200ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥148,172 |
ストレートチェーン
Dayton ハイテスト チェーンは、建設、製材、農業作業で重量物を固定するためのバインダー チェーンとして使用されます。 これらのストレート チェーンには、鋼/炭素鋼構造を特徴とする溶接リンクがあり、滑りを防止しながら高い引張強度を提供します。 2600、3900、5400、9200 ポンドの荷重制限で利用できる幅広いチェーンからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタルスケールユニット
- パイプ抽出器
- バンプキャップ
- 液密コンジット継手
- フォークリフトリミッターヒューズ
- 構造
- 呼吸器の
- DCモーター
- バルブ
- キーストック
- DEWALT コースグレード、アーバーマウントフラップディスク
- DORIAN ローレットツールメッド
- APPLETON ELECTRIC 92ワットLED照明器具
- APOLLO VALVES 76-300シリーズダブルユニオンエンドステンレス鋼球バルブ
- BALDOR MOTOR ウォッシュダウン ブレーキ モーター、三相、全閉型
- WRIGHT TOOL 3-1/2 インチ ドライブ 6 ポイント インパクト ソケット
- EATON SV3-10-C/CM/CRシリーズ電磁弁
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDVS一減速減速機
- WEG 電気モーター、250馬力
- BROWNING 5Vベルト用QDシーブ 4溝