DAYTON 34RZ40ハイテストチェーンナチュラル20フィート長さ3900ポンド
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
アイテム価格 | 鎖 |
Classification | ハイテスト |
終了 | セルフカラー |
グレード | 43 |
長さ | 20ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 9.3 |
材料 | 20Mn2鋼 |
取引サイズ | 5 / 16 " |
タイプ | 溶接した |
UPC | 190735265895 |
作業負荷限界 | 3900ポンド |
船の重量(kg) | 8.73 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR3 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥16,139 | |
1DJR4 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 130ft。 | 炭素鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥69,848 | |
1DJR5 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥18,889 | |
1DJR6 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 60ft。 | 炭素鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥55,050 | |
1DJR7 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 2 " | 9200ポンド | ¥35,470 | |
34RZ34 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥8,421 | |
34RZ35 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 135ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥59,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。