DAYTON 1DJR6チェーングレード43/3サイズ8フィート60ポンド
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
アイテム価格 | ハイテストチェーン |
アプリケーションモード | リフティング用ではありません |
チェーンタイプ | 溶接した |
終了 | ナチュラル |
グレード | 43 |
長さ | 60ft。 |
リンクタイプ | ストレート |
フィートあたりのリンク | 9 |
材料 | 炭素鋼 |
取引サイズ | 3 / 8 " |
作業負荷限界 | 5400ポンド |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7315825000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR3 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥16,139 | ||
1DJR4 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 130ft。 | 炭素鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥69,848 | ||
1DJR5 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 3 / 8 " | 5400ポンド | ¥18,889 | ||
1DJR7 | ナチュラル | ハイテストチェーン | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 2 " | 9200ポンド | ¥35,470 | ||
34RZ34 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 20ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥8,421 | ||
34RZ35 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 135ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥59,259 | ||
34RZ38 | 亜鉛めっきされた | 鎖 | 400ft。 | 20Mn2鋼 | 1 / 4 " | 2600ポンド | ¥146,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。