BROAN NUTONE 750バスルームファン100Cfm
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室ファン |
アンプ | 1.9 |
CFM @ 0.100インチSP | 100 |
Discharge | 水平な |
ダクト径 | 4" |
グリルの長さ | 15 " |
グリル素材 | マットホワイトポリマー |
グリル幅 | 15 " |
ヒータ | いいえ |
住宅の高さ | 6" |
ハウジングの長さ | 9" |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 9" |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 天井 |
相 | 1 |
必要 | 2CUX8W白熱灯と100C7-7V常夜灯 |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 3.5 |
電圧 | 120V |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハウジングの幅 | アンプ | CFM @ 0.100インチSP | Hz | 取り付け場所 | 必要 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 6.25 " | 1 | 60 | 60 | 天井 | - | 120V | - | - | 見積依頼
| |
688 | 7.5 " | 0.9 | 50 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | - | ¥5,782 | ||
670 | 7.5 " | 0.8 | 50 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | 55 | - | 見積依頼
| |
671 | 7.5 " | 1.15 | 70 | 60 | 天井または壁 | - | 120V | - | ¥13,774 | ||
678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | 天井 | 100W白熱灯(100A-120V) | 120V | 42.4 | ¥18,549 | ||
162 | 8.375 " | 2.5 | 70 | 60 | 天井 | 250W R40赤外線ランプ(250R40 / 10) | 120V | 50 | ¥22,614 | ||
164 | 8.375 " | 4.5 | 70 | 60 | 天井 | 2 x 250W R40赤外線ランプ(250R40 / 10) | 120V | 45 | ¥29,331 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。